エスコ
50mmx30m 耐熱テープ
高温での連続使用にも収縮がほとんどなく、アスベストテープと比較しても、断熱性、強度、柔軟性にたいへん優れ断熱・保温冷材としては最適です。
エスコ品番
EA944MS-50
使用温度範囲(℃)
1000まで
テープ厚さ(mm)
0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50565603
EA944MS-50
50
30
無機繊維(主成分:シリカ)
耐熱
オープン
¥
23,900
¥
26,290
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください