エスコ
50mmx25m 布粘着テープ(黒)
エスコ品番
EA944NA-6
材質
基材:スフモス、粘着剤:合成ゴム系
芯径(mm)
76(3インチ)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50567344
EA944NA-6
黒
50
25
0.23
スフモス
合成ゴム系
オープン
¥
1,290
¥1,419
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください