エスコ
50mmx50m 手切れ粘着テープ(透明/30巻)
エスコ品番
EA944NB-50B
芯径(mm)
76(3インチ)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50567518
EA944NB-50B
クリアー
50
50
0.17
ポリプロピレン
ゴム系
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください