※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

50mmx50m 手切れ粘着テープ(透明/30巻)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50567518 品番EA944NB-50B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
クリアー テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.17 基材ポリプロピレン 粘着剤ゴム系 エスコ品番EA944NB-50B 芯径(mm)76(3インチ)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50567518 EA944NB-50B 70312894 - カットエースKN 光洋化学 カットエースKN 光洋化学 1箱(30巻) 24,980 税込27,478 相当品です(詳細・スペックはご確認ください)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シールテープの役割と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/screw_seal/
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする