エスコ
13x0.08mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂フィルム)
テープ表面は非粘着性
電気絶縁性に優れています。
非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。
柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
エスコ品番
EA944NJ-141
材質
基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)
主な用途
電気絶縁用
最高使用温度(℃)
200
総厚(mm)
0.08
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
使用温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50569216
EA944NJ-141
13
10
0.08
ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)
シリコン粘着剤
200
オープン
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください