ホールディングテープ

ホールディングテープ - 日東電工ホールディングテープ - 日東電工ホールディングテープ - 日東電工ホールディングテープ - 日東電工ホールディングテープ - 日東電工
(4件のレビュー)

電気製品・事務機器などの部品押さえ、仮止め用に。被着体への汚染性が少ない

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50574676NO.3800A19500.07(基材:0.038、粘着剤:0.032)ライトブルーポリエステルゴム系
オープン
739
813(税込)
当日出荷
返品不可
50574703NO.3800A25500.07(基材:0.038、粘着剤:0.032)ライトブルーポリエステルゴム系
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
03672986NO.3800A40500.07ライトブルーポリエステルゴム系
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
03672995NO.3800A50500.07ライトブルーポリエステルゴム系
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-18
用途: 精密小型部品の仮止め、出荷用袋の梱包
ライト&イメージ製造業

確実な仮止め、糊残り無し。テープ重なりの接着力はゼロ。ちょっと高めだが製品に使うならこれ一択。

対象商品 : 50574676
2022-02-17
用途: 商品のラベルを張るときに使用しています
株式会社山梨ムトウ医療・福祉・介護関連業

使いやすくて満足しています、定期的に購入しているお気に入りの商品です。

2021-08-06
用途: 梱包、仮止め
サービス業

洗濯機の埃除けシートを固定するのに使っています。シールの跡もつかず。使いやすいです。

対象商品 : 50574676
2019-03-27
用途: 梱包仮止め
卸売・小売業

手でカットしやすい素材で伸縮性があればなと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする