エスコ
50mmx50m ラインテープ(クリーンルーム用/黄)
クリーンルーム等、紙粉の嫌う所の区画表示用テープ
仕様
ポリスチレン巻芯タイプ
エスコ品番
EA944PD-2
主な用途
表示・安全用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
使用場所
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50574843
EA944PD-2
黄
50
50
0.16
ポリオレフィン系
ゴム系
屋内
オープン
¥
5,530
¥
6,083
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください