エスコ
50mmx55m 通路マーキングテープ(白)
(1件のレビュー)
床や壁、設備にマークするのにご使用下さい。
床に貼付する場合、ディスペンサー(EA944SG-10)が使えます。
エスコ品番
EA944SG-20
規格
ANSIZ535.1規格準拠
主な用途
表示・安全用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
使用場所
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50577993
EA944SG-20
ホワイト
50
55
0.15
PVC
ゴム系接着剤
屋外
オープン
¥
2,540
¥
2,794
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください