エスコ
25x0.30mm/20m 粘着テープ(耐摩耗性)
耐磨耗性に優れます。
用途
砂、砂糖、穀物等のホッパー、コンベアガイドのライニング、スキー、スノーボードの滑走面の補助やファクシミリの紙送り部等に
エスコ品番
EA944VN-225
材質
超高分子量ポリエチレンフィルム
伸び(%)
360
最高使用温度(℃)
80
引張強度(N/25mm)
400
粘着力(N/25mm)
10(180度はく離)
破壊電圧(kV)
25(基材のみ)
特性
耐摩耗
総厚(mm)
0.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着力
使用温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50579445
EA944VN-225
25
20
0.3
超高分子量ポリエチレンフィルム
10(180度はく離)N/25mm
80
オープン
¥
8,520
¥
9,372
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください