エスコ
19x0.06mm/10m 粘着テープ(電気絶縁性)
高度な電気絶縁性
用途
高温電気絶縁、各種機器の絶縁に
エスコ品番
EA944VP-19
材質
基材:ポリイミドフィルム
主な用途
電気絶縁用
最高使用温度(℃)
250
破壊電圧(kV)
7(一般特性値)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
使用温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50579558
EA944VP-19
19
10
0.06
ポリイミドフィルム
シリコーン系
250
オープン
¥
2,810
¥
3,091
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください