エスコ
M8/80x20mm T型ノブ(雌ねじ)
ねじサイズ
M8
材質
ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、雌ねじ:黄銅(C3604B)
仕様
雌ねじ
エスコ品番
EA948AF-34
寸法A(mm)
80
寸法D(mm)
20
寸法B(mm)
41
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50612625
EA948AF-34
オープン
¥
1,060
¥
1,166
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください