エスコ
M4/Φ10mm 雌ねじノブ(ステンレス製)
耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適
エスコ品番
EA948BD-42
材質(本体)
SUS303
種類
丸形
寸法B(mm)
14
取付部
めねじ
寸法A(Φmm)
10
ねじの呼び
M4
材質(取付部)
SUS304
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50615793
EA948BD-42
オープン
¥
490
¥
539
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください