エスコ
M4/ 80mm 雌ねじ取手(ステンレス製)
材質
ステンレス(鏡面仕上げ)
エスコ品番
EA948BJ-23
寸法L(mm)
80
寸法H(mm)
30
寸法L1(mm)
86
寸法A(mm)
6
ねじサイズ
M4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50616247
EA948BJ-23
オープン
¥
580
¥
638
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください