エスコ
M10x40mm/40x15.5mm 雄ねじノブ
エスコ品番
EA948BR-118
材質(本体)
ポリアミド
種類
丸形
寸法A(mm)
40
表面処理
(ねじ)亜鉛メッキ
寸法B(mm)
17
寸法C(mm)
15.5
取付部
おねじ
ねじの呼び
M10
取付長(mm)
40
材質(取付部)
SUM22L
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50619792
EA948BR-118
オープン
¥
550
¥
605
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください