エスコ
M5x 5mm ローレットナット(スチール製)
ねじ
M5
エスコ品番
EA948BW-52
材質
スチール製(クロムメッキ仕上げ)
寸法A(mm)
4
寸法D(mm)
20
寸法Lf(mm)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50622066
EA948BW-52
オープン
¥
305
¥
336
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください