エスコ
M12x22mm/Φ63mm 雌ねじノブ(アルミ製)
エスコ品番
EA948BX-3
材質(本体)
アルミ合金
種類
多角形
寸法B(mm)
40
取付部
めねじ(段付)
寸法C(Φmm)
20
寸法A(Φmm)
63
ねじの呼び
M12
表面処理(本体)
バフ研磨
取付長(mm)
22
材質(取付部)
アルミ合金
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50623387
EA948BX-3
オープン
¥
3,780
¥
4,158
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください