エスコ
M8x25mm/Φ36mm 雄ねじナールドノブ
エスコ品番
EA948BX-90
材質(本体)
フェノール樹脂
種類
丸形
寸法H(mm)
23
寸法D(Φmm)
36
表面処理
(ねじ)亜鉛メッキ
寸法d(Φmm)
27
取付部
おねじ(段付)
ねじの呼び
M8
取付長(mm)
25
材質(取付部)
SUM22L
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50624726
EA948BX-90
オープン
¥
425
¥
468
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください