エスコ
30x M8x25mm [ステンレス製]雄ねじノブ
エスコ品番
EA948BY-32
材質(本体)
ステンレス(SUS303)
種類
丸形
寸法F(mm)
2.5
寸法B(mm)
18
取付部
おねじ(段付)
寸法C(Φmm)
16
寸法A(Φmm)
30
ねじの呼び
M8
取付長(mm)
25
材質(取付部)
ステンレス(SUS303)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50625435
EA948BY-32
オープン
¥
1,160
¥
1,276
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください