エスコ
20x M5x10mm [ステンレス製]雄ねじノブ
仕様
落下防止タイプ
エスコ品番
EA948BY-54
材質(本体)
SUS303
種類
丸形
寸法F(mm)
4
寸法B(mm)
11.5
取付部
おねじ(段付)
寸法C(Φmm)
10
寸法A(Φmm)
20
ねじの呼び
M5
取付長(mm)
10
材質(取付部)
SUS303
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50625715
EA948BY-54
オープン
¥
1,200
¥
1,320
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください