エスコ
M4/ 35mm 雌ねじ取手(樹脂製・黒)
材質
ポリスチロール
エスコ品番
EA948BZ-1
寸法L(mm)
35
寸法H(mm)
28
寸法L1(mm)
45
寸法A(mm)
10
仕上
ブラック
ねじサイズ
M4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50625952
EA948BZ-1
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください