エスコ
M5x40mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
取付部
おねじ
種類
クランプレバー
取付穴径(mm)
M5
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
形状
L字形
色
オレンジ
エスコ品番
EA948CB-106
回し半径(mm)
40
寸法B(mm)
31
材質(ねじ部)
スチール
寸法G(mm)
10
取付長(mm)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50628472
EA948CB-106
40
オープン
¥
860
¥
946
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください