エスコ
M12x 96mm [ナイロン製 ]回転ハンドル
材質
グリップ:ポリアミド、シャンク:SUM22(クロムメッキ)
ねじサイズ
M12×21mm
仕様
雄ねじ、折り曲げ式
エスコ品番
EA948CE-54
寸法A(mm)
28
寸法D(mm)
24
寸法B(mm)
96
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50631796
EA948CE-54
オープン
¥
2,520
¥
2,772
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください