エスコ
M10x32mm [焼入]タイロットボルト
材質
S45C
表面処理
焼入焼戻
エスコ品番
EA948DR-11
硬度
HRC33~39
寸法A(mm)
32
寸法B(mm)
48
寸法C(mm)
17
寸法D
M10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50641325
EA948DR-11
オープン
¥
1,360
¥
1,496
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください