エスコ
G1・1/4" ブリーザキャップ(レベルゲージ無)
急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによってタンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻します。
寸法A
PF1-1/4
仕様
跳ね油漏れ防止構造
エスコ品番
EA949CW-26
材質
キャップ・ネジ:ポリアミド、エアフィルター:亜鉛メッキ鉄線、パッキン:ニトリルゴム(NBR)
寸法D(mm)
16
寸法E(mm)
28
寸法B(mm)
57
寸法C(mm)
44
内容量
1個
注意
※ガソリン、アルコールの使用不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50667812
EA949CW-26
オープン
¥
1,640
¥
1,804
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください