エスコ
G 1/2" オイルプラグ
寸法A
1/2PF
エスコ品番
EA949CX-12
材質
本体:ナイロン樹脂(ガラス繊維強化)、オイルシール:NBR(ニトリルゴム)
色
つや消しブラック
寸法D(mm)
15
寸法E(mm)
10
寸法B(mm)
11
寸法C(mm)
28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50668144
EA949CX-12
オープン
¥
210
¥
231
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください