エスコ
G 3/4" オイルプラグ
寸法A
3/4PF
エスコ品番
EA949CX-13
材質
本体:ナイロン樹脂(ガラス繊維強化)、オイルシール:NBR(ニトリルゴム)
色
つや消しブラック
寸法D(mm)
16.5
寸法E(mm)
12
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50668223
EA949CX-13
オープン
¥
240
¥
264
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください