エスコ
G 1/2" オイルウィンドウ(スター型)
耐熱温度(℃)
130
使用温度範囲(℃)
-30~130
形状
丸形
仕様
ねじ式取付型
エスコ品番
EA949CX-43
材質
本体:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)
径(Φmm)
(窓)14
寸法D(mm)
10
寸法E(mm)
8
寸法C(mm)
26
寸法A
G1/2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50668792
EA949CX-43
オープン
¥
380
¥
418
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください