エスコ
G1・1/4" オイルウィンドウ(スター型)
耐熱温度(℃)
130
使用温度範囲(℃)
-30~130
形状
丸形
仕様
ねじ式取付型
エスコ品番
EA949CX-46
材質
本体:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)
径(Φmm)
(窓)30
寸法D(mm)
12
寸法E(mm)
13
寸法C(mm)
47
寸法A
G1-1/4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50668896
EA949CX-46
オープン
¥
965
¥
1,062
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください