エスコ
G 1/2" オイルウィンドウ(スター型)
使用温度範囲(℃)
-30~100
耐熱温度(℃)
100
形状
丸形
仕様
ねじ式取付型
エスコ品番
EA949CX-52
材質
本体:ナイロン樹脂、レベル盤:アルミニウム、窓:特殊透明ポリアミド、オイルシール:NBR(ニトリルゴム)
寸法D(mm)
10
寸法E(mm)
8.5
寸法B(mm)
14.5
寸法C(mm)
28
寸法A
G1/2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50668932
EA949CX-52
オープン
¥
560
¥
616
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください