17mm オイルウィンドウ(ライン型)

17mm オイルウィンドウ(ライン型) - エスコ
(1件のレビュー)
耐熱温度(℃)100使用温度範囲(℃)-30~100形状丸形仕様はめ込み取付型エスコ品番EA949CX-61材質本体:ポリカーボネート、レベル盤:アルミニウム、窓:ポリカーボネートクリア寸法A(mm)18寸法D(mm)3寸法E(mm)17寸法B(mm)9寸法C(mm)7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50669088EA949CX-61
オープン
485
534(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50669088
2019-07-12
用途: ブレーキマスターのレベルゲージにしよう
たまえサービス業

サイズ的に問題なく使用できました単品商品がなく流用になりますが

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルゲージの種類と取付け方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/242/
2022-07-29

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする