エスコ
六角穴付ボルト(ステンレス製)
(1件のレビュー)
材質
ステンレス
頭部形状
六角穴付
穴の形状
六角穴
全8種類を絞り込む
ねじの呼び
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
選択してください
10
12
15
20
25
ねじピッチ
0.5
0.7
0.8
1
内容量
1袋(50本)
1袋(80本)
1袋(100本)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50670542
EA949DH-43
1袋(80本)
M4
12
0.7
オープン
¥
1,360
¥
1,496
(税込)
翌日出荷
返品不可
50670567
EA949DH-44
1袋(80本)
M4
15
0.7
オープン
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
翌日出荷
返品不可
50670585
EA949DH-53
1袋(50本)
M5
15
0.8
オープン
¥
1,020
¥
1,122
(税込)
翌日出荷
返品不可
50670603
EA949DH-54
1袋(50本)
M5
20
0.8
オープン
¥
1,150
¥
1,265
(税込)
翌日出荷
返品不可
50670637
EA949DH-63
1袋(50本)
M6
20
1
オープン
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
翌日出荷
返品不可
50670664
EA949DH-64
1袋(50本)
M6
25
1
オープン
¥
1,750
¥
1,925
(税込)
翌日出荷
返品不可
50670497
EA949DH-33
1袋(100本)
M3
10
0.5
オープン
取扱い終了
50670524
EA949DH-34
1袋(100本)
M3
12
0.5
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください