エスコ
M10x 20mm[高強度・高張力]六角穴付ボルト(1本
種別
全ねじ
頭部形状
六角穴付
穴の形状
六角穴
エスコ品番
EA949DN-1020
材質
鉄
長さ(mm)
20
ピッチ
1.5
ねじの呼び
M10
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50673778
EA949DN-1020
オープン
¥
310
¥341
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください