エスコ
25 x22mm/M4 ツマミ(ステンレス製)
エスコ品番
EA951CA-11
高さ(mm)
22
材質(本体)
SUS304
種類
丸形
取付部
めねじ
ねじの呼び
M4
表面処理(本体)
鏡面研磨
つまみ径(Φmm)
25
台座径(Φmm)
18
材質(取付部)
SUS304
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50610568
EA951CA-11
オープン
¥
2,230
¥
2,453
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください