エスコ
25x28mm/M4 つまみ(ステンレス製)
付属品
取付ねじ(トラスネジ4×28)
エスコ品番
EA951CA-55
高さ(mm)
28
材質(本体)
SUS304
種類
特殊形
取付部
めねじ
ねじの呼び
M4
表面処理(本体)
ヘアライン
つまみ径(Φmm)
25
材質(取付部)
SUS304
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50610997
EA951CA-55
オープン
¥
1,210
¥
1,331
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください