エスコ
135mm ミラーハンドル(ステンレス製)
材質
SUS303
エスコ品番
EA951CC-135
幅(mm)
20
全長(mm)
135
仕上
鏡面研磨
取付穴径(Φmm)
3
取付幅(mm)
118
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50611015
EA951CC-135
オープン
¥
1,110
¥1,221
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください