エスコ
135mm ミラーハンドル(ステンレス製)
EA951CC-135
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50611015
品番
EA951CC-135
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,188
販売価格(税別)
¥
1,080
バスケットに入れる
エスコ品番
EA951CC-135
材質
SUS303
幅(mm)
20
全長(mm)
135
仕上
鏡面研磨
取付穴径(Φmm)
3
取付幅(mm)
118