153x142 mm 溶接丁番(スティール製)

153x142 mm 溶接丁番(スティール製) - エスコ
(1件のレビュー)
長さ(mm)153幅(mm)142エスコ品番EA951CN-7板厚(mm)5.2ねじ穴数0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50613876EA951CN-7
オープン1,710
1,598
アウトレット
1,758(税込)
当日出荷
残り16点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50613876
2021-05-09
用途: 大型扉製作
建設業・工事業

具合の良いサイズを探していました。豊富なサイズの種類で助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする