エスコ
35mmカップ ワンタッチスライド丁番(インセット/2個)
材質
鉄(ニッケルメッキ)
仕様
インセット、カット量:3~6mm、カップ掘り込み深さ:10.5mm、キャッチ付、取付ねじ無し
エスコ品番
EA951CZ-353
カップ径(Φmm)
35
開き角度(度)
100
取付ねじサイズ
(カップ側)Φ3.5、(座金)4×10.2(楕円形)
入数
2個
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
開き角度(度)
カップ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50616238
EA951CZ-353
100
35
オープン
¥
1,100
¥
1,210
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください