エスコ
40mmカップ ワンタッチスライド丁番(全かぶせ/2個)
(1件のレビュー)
仕様
全カブセ、カット量:3~11mm、カップ掘り込み深さ:13.8mm、キャッチ付、取付ねじ無し
エスコ品番
EA951CZ-401
材質
鉄(ニッケルメッキ)
カップ径(Φmm)
40
開き角度(度)
95
取付ねじサイズ
(カップ側)Φ5、(座金)5.5×9.5(楕円形)
入数
2個
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50616265
EA951CZ-401
オープン
¥
2,070
¥
2,277
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください