エスコ
40mmカップ ワンタッチスライド丁番(半かぶせ/2個)
仕様
半カブセ、カット量:3~11mm、カップ掘り込み深さ:13.8mm、キャッチ付、取付ねじ無し
エスコ品番
EA951CZ-402
材質
鉄(ニッケルメッキ)
カップ径(Φmm)
40
開き角度(度)
95
取付ねじサイズ
(カップ側)Φ5、(座金)5.5×9.5(楕円形)
入数
2個
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50616292
EA951CZ-402
オープン
¥
2,280
¥
2,508
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください