曜日別特売

25mm ベース(ステンレス製)

25mm ベース(ステンレス製) - エスコ
(3件のレビュー)

ミラー研磨仕上げ(「鏡面」のようにきれいな光沢が付いています。)
パイプ取付用なべ小ねじM6×1本付

材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA951EW-11プレート寸法(mm)35×60取付穴径(Φmm)4適合パイプ外径(Φmm)25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50636556EA951EW-11
オープン
755
831(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50636556
2020-11-09
用途: 実験治具
古野電気株式会社製造業

他のレビューにもありましたが,内径は25mmよりやや大きいので,25mmパイプとの間には若干隙間が生じます.あと,側面の穴はネジが切ってあるようですが,めちゃくちゃ薄いです.構造上仕方ないですが.

8が参考にしています
対象商品 : 50636556
2019-08-24
用途: 3mのステンレスパイプで物干しを作成
製造業

3mの物干しの両端の止めに使用。4点で止めるので外れるようなこともなくベース板と円筒形の接合の強度も十分。

1が参考にしています
対象商品 : 50636556
2019-08-23
用途: 懸垂トレーニング用のパイプ受け
株式会社スタジオイクイプメント

商品写真ではパイプを固定するネジが六角穴のセットスクリューですが、届いた商品はM6のナベ頭ネジでした。
M6のナベ頭では見た目が悪いし、1.6mm程度の厚みのステンレス素材に、場違いに大きい、M6のタップを立てても強度的な疑問が残ります
M4程度のセットスクリューにしてほしいところです。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする