エスコ
312mm ドアストッパー(ステンレス製)
戸当たりを取付できない扉に最適です。
面付タイプで簡単取付、扉を任意の角度でストップさせます。
開閉時のスライド音が静かで、スムーズな制動です。
取付ねじ付
エスコ品番
EA951LE-46
材質
SUS304
全長(mm)
312~549
寸法A(mm)
135~180
寸法B(mm)
455~500
開き角度(度)
80~100
適合扉質量(kg)
20以下(室内軽量扉用)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50646408
EA951LE-46
オープン
¥
3,420
¥
3,762
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください