曜日別特売

2.0x3.0m からすネット(ブルー)

2.0x3.0m からすネット(ブルー) - エスコ

ゴミ収集所でのカラスや鳩、犬、猫から生ゴミなどの散乱を防ぎます。
ネットの周囲にはおもり入りロープ(60g/m)を通してありますので、飛散やめくれ上がりがありません。
くちばしの入りにくい4mm目合いです。

目合い(mm)4材質ポリエチレンブルーエスコ品番EA952AD-111質量(kg)1.2寸法(m)2×3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
目合い(mm)
寸法(m)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50652656EA952AD-11142×3ポリエチレンブルー
オープン
4,830
5,313(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする