曜日別特売

2.0x3.0m からすネット(イエロー)

2.0x3.0m からすネット(イエロー) - エスコ
(1件のレビュー)

色はカラスの嫌がるイエローです。
ゴミ収集所でのカラスや鳩、犬、猫から生ゴミなどの散乱を防ぎます。
ネットの周囲にはおもり入りロープ(60g/m)を通してありますので、飛散やめくれ上がりがありません。
くちばしの入りにくい4mm目合いです。

目合い(mm)4材質ポリエチレンイエローエスコ品番EA952AD-116質量(kg)1.2寸法(m)2×3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
目合い(mm)
寸法(m)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50652814EA952AD-11642×3ポリエチレンイエロー
オープン
5,750
6,325(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50652814
2023-05-16
用途: ゴミステーションのカラス避けネットとして利用
製造業

コンクリートで左右を囲まれたゴミステーションのカラス避けネットとして、物干竿と組み合わせて取り付けました。
しっかりした網で、ブロックで擦れる部分には物干し竿でカバー出来ているので、良い感じでセット出来ています。カラスにイタズラされる事なくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする