曜日別特売

1.8x5m/0.6mm目 防虫ネット

1.8x5m/0.6mm目 防虫ネット - エスコ

銀糸なしソフトタイプ。
超極細糸使用で防虫・通気性を両立。
ほつれ止め加工済み。

用途防虫・害虫対策にエスコ品番EA952AD-158質量(g)500寸法(m)1.8×5開口率(%)66内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
目合い(mm)
透光率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50653277EA952AD-158ポリエチレン約0.6約86
オープン
4,390
4,829(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする