エスコ
1.0x 5m 防風ネット
適度な網目が強風を和らげます。
風が弱い日でも適度な換気で熱がこもるのも防げます。
用途
防風・防砂・防雪・簡易フェンスなどに
エスコ品番
EA952AD-161
質量(g)
400
寸法(m)
1×5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
材質
目合い(mm)
防風率(%)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50653322
EA952AD-161
ブルー
ポリエチレン
約4
約40
オープン
¥
1,630
¥
1,793
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください