エスコ
1.8x3.6m 防雪・防砂ネット(ブルー)
防雪用途で降雪地帯での冬の定番です。
カーポートや玄関など雪が吹きこんで困るところに。
周囲補強テープ加工および約45cmピッチハトメ加工が施してあり、取付も容易にできます。
用途
防風・防砂・防雪などに
色
ブルー
材質
ポリエチレン
エスコ品番
EA952AD-171
質量(kg)
1.2
寸法(m)
1.8×3.6
目合い(mm)
約1
内容量
1個
注意
※ネットが非常に丈夫なので取付場所の強度にご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50653523
EA952AD-171
オープン
¥
5,750
¥
6,325
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください