曜日別特売

2.0x4.0m 遮光ネット(ブラック)

2.0x4.0m 遮光ネット(ブラック) - エスコ

優れた形状安定性で常に安定した半日陰を作れます。

ブラック材質ポリエチレン仕様カラミ織エスコ品番EA952AD-202質量(g)490寸法(m)2×4遮光率(%)約60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
遮光率(%)
寸法(m)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50653907EA952AD-202約602×4ブラックポリエチレン
オープン
4,070
4,477(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする