エスコ
8.0x0.65/ 41.1mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
外径(Φmm)
8
線径(Φmm)
0.65
材質
SUS304
エスコ品番
EA952SG-181
高さ(mm)
41.1
ばね定数(N/mm)
0.096
フック形状
逆丸フック
許容荷重(N)
6.96
初張力(N)
1.177
フック対方角
180°
巻方向
右
許容荷重時高さ(mm)
101.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50671215
EA952SG-181
オープン
¥
1,040
¥
1,144
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください