エスコ
707-859mm(H) プロジェクターテーブル
天板は680/832mmの高さ変更が可能です。
天板にはプロジェクター落下防止ガード付。
耐荷重(kg)
40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
512×380×707~859
エスコ品番
EA954HC-402
材質
スチール
質量(kg)
11.5
寸法(幅W×奥行D)(mm)
【テーブル】492×320
内容量
1個
注意
※お客様組立品。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50688593
EA954HC-402
オープン
¥
36,200
¥
39,820
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください